Motion
05UWAJ3AB315A B ULTRAMITE

FALK
05UWAJ3AB315A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 310.2:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04840888
N° MFR05UWAJ3AB315A B ULTRAMITE
Prix7,007.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
05UWAJ3AB315A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 310.2:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04840888
N° MFR05UWAJ3AB315A B ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,007.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    05
  • Couple de sortie maximal
    5220 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    310.2:1
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940558
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.170 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1670 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    05UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934194283

Aperçu

Description du fabricant
05UWAJ3AB315A B ULTRAMITE 310.2:1

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon