Motion
07UWBJ2AB90.A B ULTRAMITE

FALK
07UWBJ2AB90.A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 88.26:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841443
N° MFR07UWBJ2AB90.A B ULTRAMITE
Prix10,789.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UWBJ2AB90.A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 88.26:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841443
N° MFR07UWBJ2AB90.A B ULTRAMITE
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
Prix10,789.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Couple de sortie maximal
    11200 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    88.26:1
  • Poids
    260.80 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    5.730 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5030 à 125 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    07UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934196911

Aperçu

Description du fabricant
07UWBJ2AB90.A B ULTRAMITE 88.26:1

You May Also Like