Motion
1010G HUB FLEX 1.2490 (5/16 x 5/32 KWY)

FALK
1010G FLEX HUB 1.2490 (5/16 x 5/32 KWY)

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1010, 1.249 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI04842037
N° MFR1010G FLEX HUB 1.2490 (5/16 x 5/32 KWY)
Prix312.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1010G FLEX HUB 1.2490 (5/16 x 5/32 KWY)

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1010, 1.249 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI04842037
N° MFR1010G FLEX HUB 1.2490 (5/16 x 5/32 KWY)
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
Prix312.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.249 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    1010
  • Diamètre du moyeu
    2.7 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.69 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    4.56 po
  • Poids
    3.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0788527
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    10080 po
  • CUP_NON
    782934151170

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1010G 1.2490 NON RIGIDE 5/16 X 5/3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté