Motion
1020G20 CPLG 1.8735 X 2.435

FALK
1020G20 CPLG 1.8735 X 2.435

Accouplement d’engrenage complet - 1020, fini avec rainure de clavette, boulon exposé, Full Flex, 7.0000 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04842477
N° MFR1020G20 CPLG 1.8735 X 2.435
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020G20 CPLG 1.8735 X 2.435

Accouplement d’engrenage complet - 1020, fini avec rainure de clavette, boulon exposé, Full Flex, 7.0000 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04842477
N° MFR1020G20 CPLG 1.8735 X 2.435
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    5.0000 po
  • Code de taille de raccord
    1020
  • Diamètre du moyeu
    4.14 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po, 5/8 x 5/16 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.4400 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.04 po
  • Alésage min. Diamètre  
    1.8735 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    60 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EV00376
  • Rpm max.
    8400 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Accouplement flottant à extrémité limitée, faible jeu, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    37800 po

Aperçu

Description du fabricant
1020G20 CPLG 1.8735 X 2.435

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon