Motion
1025G20 CPLG HRB X 1.8735

FALK
1025G20 CPLG HRB X 1.8735

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1025, fini avec rainure de clavette, matériel brut, boulon exposé, Full Flex, 8.3800 po de diamètre extérieur, 6.2500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04842955
N° MFR1025G20 CPLG HRB X 1.8735
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1025G20 CPLG HRB X 1.8735

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1025, fini avec rainure de clavette, matériel brut, boulon exposé, Full Flex, 8.3800 po de diamètre extérieur, 6.2500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04842955
N° MFR1025G20 CPLG HRB X 1.8735
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    6.2500 po
  • Code de taille de raccord
    1025
  • Diamètre du moyeu
    5.14 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0300 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.05 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3.6250 po
  • Alésage min. Diamètre  
    1.8735 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    8.3800 po
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette, stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    105 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EV00430
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Accouplement flottant à extrémité limitée, faible jeu, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    66150 po

Aperçu

Description du fabricant
1025G20 CPLG HRB X 1.8735

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté