Motion
1025G32 ENTRETOISES CPLG RSB = 7.000

FALK
1025G32 SPACER CPLG RSB BE=7.000

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1025, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 8.3800 po, longueur de 6.2500 po
N° D’ARTICLE MI04842975
N° MFR1025G32 SPACER CPLG RSB BE=7.000
Prix5,681.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1025G32 SPACER CPLG RSB BE=7.000

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1025, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 8.3800 po, longueur de 6.2500 po
N° D’ARTICLE MI04842975
N° MFR1025G32 SPACER CPLG RSB BE=7.000
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
Prix5,681.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    6.2500 po
  • Code de taille de raccord
    1025
  • Distance entre les arbres
    3-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5.14 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0300 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Manchon extérieur Diamètre  
    8.3800 po
  • Poids
    153.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    105 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0775256
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G32
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    66150 po
  • CUP_NON
    782934028694

Aperçu

Description du fabricant
1025G32 ENTRETOISES CPLG RSB = 7.000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté