Motion
1025G52 BORDURE RIGIDE

FALK
1025G52 RIGID COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 1025, matériel brut, boulon exposé, Flex-Rigid, 6.1200 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04842999
N° MFR1025G52 RIGID COUPLING RSB
Prix1,861.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1025G52 RIGID COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 1025, matériel brut, boulon exposé, Flex-Rigid, 6.1200 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04842999
N° MFR1025G52 RIGID COUPLING RSB
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
Prix1,861.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    6.1200 po
  • Code de taille de raccord
    1025
  • Diamètre du moyeu
    5.14 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4.3750 po
  • Alésage min. Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    108.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    105 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0774663
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Claquement bas, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G52
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    66150 po
  • CUP_NON
    782934242281

Aperçu

Description du fabricant
1025G52 BORDURE RIGIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté