Motion
1025GC HUB FLEX #2 RSB

FALK
1025GC FLEX HUB #2 RSB

Moyeu de couplage d’engrenages Lifelign - 1025, 1-1/4 à 3-5/8 po / 254 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04843001
N° MFR1025GC FLEX HUB #2 RSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1025GC FLEX HUB #2 RSB

Moyeu de couplage d’engrenages Lifelign - 1025, 1-1/4 à 3-5/8 po / 254 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI04843001
N° MFR1025GC FLEX HUB #2 RSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 à 3-5/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    1025
  • Diamètre du moyeu
    5.14 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.03 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    6.44 po
  • Poids
    34.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1237410
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934137846
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    GC
  • Capacité de couple
    66150 po
  • CUP_NON
    782934137846

Aperçu

Description du fabricant
1025GC HUB FLEX #2 RSB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté