Motion
1030G10 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1030G10 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 1030, matériel brut, boulon blindé, Full Flex, 9.4400 po de diamètre extérieur, 7.3700 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04843014
N° MFR1030G10 COUPLING RSB
Prix2,759.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030G10 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 1030, matériel brut, boulon blindé, Full Flex, 9.4400 po de diamètre extérieur, 7.3700 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04843014
N° MFR1030G10 COUPLING RSB
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
Votre prix2,759.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    7.3700 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5900 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Manchon extérieur Diamètre  
    9.4400 po
  • Poids
    81.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    170 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0775219
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G10
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    107100 po
  • CUP_NON
    782934242526

Aperçu

Description du fabricant
1030G10 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté