Motion
1040T31 ENTRETOISES CPLG RSB = 7.250

FALK
1040T31 SPACER CPLG RSB BE=7.250

Couplage de grille d’espacement complète - stock brut, code de taille de couplage 1040 , diamètre extérieur 4.5000 po.
N° D’ARTICLE MI04844006
N° MFR1040T31 SPACER CPLG RSB BE=7.250
Prix1,800.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T31 SPACER CPLG RSB BE=7.250

Couplage de grille d’espacement complète - stock brut, code de taille de couplage 1040 , diamètre extérieur 4.5000 po.
N° D’ARTICLE MI04844006
N° MFR1040T31 SPACER CPLG RSB BE=7.250
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
Prix1,800.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1040
  • Distance entre les arbres
    7-1/4 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.09 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.12 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Poids
    23.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Entretoise complète
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0775306
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    2200 po
  • CUP_NON
    782934095160

Aperçu

Description du fabricant
1040T31 ENTRETOISES CPLG RSB = 7.250

Vous pourriez également aimer