Motion
1045G20 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1045G20 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1045, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 13.6200 po, longueur de 10.9300 po
N° D’ARTICLE MI04844170
N° MFR1045G20 COUPLING RSB
Prix5,344.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1045G20 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1045, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 13.6200 po, longueur de 10.9300 po
N° D’ARTICLE MI04844170
N° MFR1045G20 COUPLING RSB
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
Votre prix5,344.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    10.9300 po
  • Code de taille de raccord
    1045
  • Diamètre du moyeu
    9-1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.3100 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Manchon extérieur Diamètre  
    13.6200 po
  • Poids
    307.60 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    590 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0774670
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Raccord flottant à extrémité limitée, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    371700 po
  • CUP_NON
    782934242359

Aperçu

Description du fabricant
1045G20 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté