Motion
1045G20 CPLG 4.9965 X 5.496

FALK
1045G20 CPLG 4.9965 X 5.496

Accouplement d’engrenage complet - 1045, fini avec rainure de clavette, boulon exposé, Full Flex, 13.6200 po de diamètre extérieur, 10.9300 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04844175
N° MFR1045G20 CPLG 4.9965 X 5.496
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1045G20 CPLG 4.9965 X 5.496

Accouplement d’engrenage complet - 1045, fini avec rainure de clavette, boulon exposé, Full Flex, 13.6200 po de diamètre extérieur, 10.9300 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04844175
N° MFR1045G20 CPLG 4.9965 X 5.496
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    10.9300 po
  • Code de taille de raccord
    1045
  • Diamètre du moyeu
    9-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.3100 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.094 po
  • Alésage min. Diamètre  
    4.9965 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    13.6200 po
  • Poids
    215.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    590 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EV00906
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Accouplement flottant à extrémité limitée, faible jeu, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    371700 po

Aperçu

Description du fabricant
1045G20 CPLG 4.9965 X 5.496

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté