Motion
1045G51 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1045G51 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 1045, matériel brut, boulon blindé, Flex-Rigid, 10.7500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04844181
N° MFR1045G51 COUPLING RSB
Prix5,815.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1045G51 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 1045, matériel brut, boulon blindé, Flex-Rigid, 10.7500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04844181
N° MFR1045G51 COUPLING RSB
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
Prix5,815.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    10.7500 po
  • Code de taille de raccord
    1045
  • Diamètre du moyeu
    9-1/4 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    8.1250 po
  • Alésage min. Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    370.50 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    590 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0775226
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Claquement bas, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G51
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    371700 po
  • CUP_NON
    782934242595

Aperçu

Description du fabricant
1045G51 BORDURE RIGIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté