Motion
1050T10 CPLG 1.6250 X 1.6250

FALK
1050T10 CPLG 1.6250 X 1.6250

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1050 , diamètre extérieur du raccord 5.3281 po, longueur totale 4.8800 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04844362
N° MFR1050T10 CPLG 1.6250 X 1.6250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050T10 CPLG 1.6250 X 1.6250

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1050 , diamètre extérieur du raccord 5.3281 po, longueur totale 4.8800 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04844362
N° MFR1050T10 CPLG 1.6250 X 1.6250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    4.8800 po
  • Code de taille de raccord
    1050
  • Longueur totale du couvercle
    3.19 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.62 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po (Bloc 1), 3/8 x 3/16 po (Bloc 2)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.38 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.212 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    5.3281 po
  • Poids
    11.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES00502
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    782934284519

Aperçu

Description du fabricant
1050T10 CPLG 1.6250 X 1.6250

You May Also Like