Motion
1050T20 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1050T20 COUPLING RSB

Couplage de grille conique standard - stock brut, code de taille de couplage 1050 , diamètre extérieur du raccord 5.8600 po, longueur totale 4.8800 po
N° D’ARTICLE MI04844396
N° MFR1050T20 COUPLING RSB
Prix786.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050T20 COUPLING RSB

Couplage de grille conique standard - stock brut, code de taille de couplage 1050 , diamètre extérieur du raccord 5.8600 po, longueur totale 4.8800 po
N° D’ARTICLE MI04844396
N° MFR1050T20 COUPLING RSB
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
Prix786.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    4.8800 po
  • Code de taille de raccord
    1050
  • Longueur totale du couvercle
    2.4 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.62 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.38 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre extérieur
    5.8600 po
  • Poids
    12.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0706703
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    782934009907

Aperçu

Description du fabricant
1050T20 BORDURE DE RACCORDEMENT

You May Also Like