Motion
1100T10 CPLG HRB X HRB

FALK
1100T10 CPLG HRB X HRB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1100 , longueur totale 9.6900 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847055
N° MFR1100T10 CPLG HRB X HRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T10 CPLG HRB X HRB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1100 , longueur totale 9.6900 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847055
N° MFR1100T10 CPLG HRB X HRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    9.6900 po
  • Code de taille de raccord
    1100
  • Longueur totale du couvercle
    6.12 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    5.59 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-3/4 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.429 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.02 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    9.8858 po
  • Poids
    93.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES01494
  • Rpm max.
    2440 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    55550 po
  • CUP_NON
    782934294433

Aperçu

Description du fabricant
1100T10 CPLG HRB X HRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté