Motion
1120T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1120T10 COUPLING RSB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1120 , longueur totale 12.0000 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847177
N° MFR1120T10 COUPLING RSB
Prix4,525.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1120T10 COUPLING RSB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1120 , longueur totale 12.0000 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847177
N° MFR1120T10 COUPLING RSB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,525.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    12.0000 po
  • Code de taille de raccord
    1120
  • Longueur totale du couvercle
    7.54 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    7.06 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.88 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.022 po
  • Diamètre extérieur
    12.1250 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Poids
    184.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    192 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0707079
  • Rpm max.
    2025 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    121000 po
  • CUP_NON
    782934010446

Aperçu

Description du fabricant
1120T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer