Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement13.4300 po
- Code de taille de raccord1120
- Concentrateur Diamètre7.0600 po
- Longueur jusqu’à Alésage5.88 (T Hub) en, 7.3 (T41 Hub) en
- Diamètre extérieur23.2400 po
- Plage de couple de glissement9100 à 72800 po
- Poids188.80 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Puissance à 100 tr/min192 hp
- Type de concentrateurConcentrateur de couple contrôlé
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934087776
- Rpm max.1750 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- CUP_NON782934087776
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.