Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.9375 po
- Taille du raccord1140
- Code de taille de raccord1140
- Taille de la rainure de clavette1-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Longueur totale15.5000 po
- Poids123.50 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de couplageGrille
- Puissance à 100 tr/min401 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934147951
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- Capacité de couple253000 po
- CUP_NON782934147951
Aperçu
Description du fabricant
1140T MOYEU 5.9375 NON RIGIDE 1-1/2 X 3/4 KW
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.