Motion
201UCFN2A45 N

FALK
201UCFN2A45 N

05:1 Réduction, 5:1 rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847628
N° MFR201UCFN2A45 N
Prix2,469.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCFN2A45 N

05:1 Réduction, 5:1 rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847628
N° MFR201UCFN2A45 N
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
Prix2,469.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    030
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    100
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215T
  • Rapport nominal
    5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    40 mm
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    1.5000 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Ratio réel
    4.71:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    201UCFN2A45 N
  • Numéro CUP du fabricant
    036000291452
  • Puissance d’entrée maximale
    10 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    500 lbf
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    05:1
  • Type de scellement
    Buna-N
  • Série
    Série 612
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Puissance nominale thermique
    1 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    100 po-lb
  • CUP_NON
    036000291452

Aperçu

Description du fabricant
201UCFN2A45 N ULTRAMITE 43.54:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté