Motion
202UCBN2A11 N

FALK
202UCBN2A11 N

11:1 Ratio, type d’entrée d’adaptateur en ligne, diamètre de l’arbre de sortie de 1.2500 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847687
N° MFR202UCBN2A11 N
Prix2,529.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCBN2A11 N

11:1 Ratio, type d’entrée d’adaptateur en ligne, diamètre de l’arbre de sortie de 1.2500 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847687
N° MFR202UCBN2A11 N
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
Prix2,529.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    159 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    556
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    11:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    11:1
  • Longueur de l’arbre
    1.5000 po

Détails

  • Ratio réel
    11.00:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 2000
  • Couple nominal (po-lb)
    556 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCBN2A11 N ULTRAMITE 11.15:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté