Motion
202UCBN2A5.6 A_C

FALK
202UCBN2A5.6 A_C

5.6:1 Réduction, 5.6:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847730
N° MFR202UCBN2A5.6 A_C
Prix2,746.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCBN2A5.6 A_C

5.6:1 Réduction, 5.6:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847730
N° MFR202UCBN2A5.6 A_C
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
Prix2,746.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC/145TC
  • Rapport nominal
    5.6:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5.6:1
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po

Détails

  • Ratio réel
    5.63:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    5.6:1
  • Série
    UltraMax

Aperçu

Description du fabricant
202UCBN2A5.6 A C ULTRAMITE 5.547:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté