Motion
202UCBN3A63.A_A

FALK
202UCBN3A63.A_A

60:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847770
N° MFR202UCBN3A63.A_A
Prix3,337.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCBN3A63.A_A

60:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847770
N° MFR202UCBN3A63.A_A
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
Prix3,337.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    202
  • Débit maximal tr/min
    28 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    60.71:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 15 po

Aperçu

Description du fabricant
202UCBN3A63 A ULTRAMITE 62.87:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté