Motion
203UCFN2A22 A_A

FALK
203UCFN2A22 A_A

22:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847994
N° MFR203UCFN2A22 A_A
Prix3,009.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCFN2A22 A_A

22:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847994
N° MFR203UCFN2A22 A_A
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
Prix3,009.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    78 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    68.36 N-m;605
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    22:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    22:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    22.45:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    3914.44 N, 880 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    UltraMax
  • Puissance nominale thermique
    3.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    605 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
203UCFN2A22 A ULTRAMITE 21.99:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon