Motion
203UCFN3A80.N

FALK
203UCFN3A80.N

80:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04848066
N° MFR203UCFN3A80.N
Prix3,477.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCFN3A80.N

80:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04848066
N° MFR203UCFN3A80.N
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
Prix3,477.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    22 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    237 N-m;2100
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    80:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203UCFN3A80.N
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1112 N, 250 lbf
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2100 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
203UCFN3A80 N ULTRAMITE 81.07:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté