Motion
2040FZ3A-82.37 180T

FALK
2040FZ3A-82.37 180T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Triple réduction, 82.37:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04848205
N° MFR2040FZ3A-82.37 180T
Prix20,547.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2040FZ3A-82.37 180T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Triple réduction, 82.37:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04848205
N° MFR2040FZ3A-82.37 180T
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
Prix20,547.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180T
  • Rapport nominal
    82.37:1
  • Ratio
    82.37:1
  • Poids
    447.85 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Support de moteur et couplage d’entrée
  • Ratio réel
    82.37:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10289600
  • Page de produit du fabricant
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    782934244483

Aperçu

Description du fabricant
2040FZ3A-82.37 180T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté