Motion
204UCFN2A14 N

FALK
204UCFN2A14 N

15:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04848325
N° MFR204UCFN2A14 N
Prix3,770.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A14 N

15:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04848325
N° MFR204UCFN2A14 N
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
Prix3,770.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    204
  • Débit maximal tr/min
    120 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    885
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    14.56:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    890 lbf
  • Type de réducteur
    Couronne
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    885 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A14 N ULTRAMITE 14.58:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté