Motion
204UCFN2A16 A_B

FALK
204UCFN2A16 A_B

15:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848327
N° MFR204UCFN2A16 A_B
Prix3,811.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A16 A_B

15:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848327
N° MFR204UCFN2A16 A_B
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
Prix3,811.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6000 po, 40.64 mm
  • Taille du boîtier
    204
  • Débit maximal tr/min
    115 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    880
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    15.03:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 kW;1 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux (claveté)
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    UltraMax
  • Couple nominal (po-lb)
    880 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A16 A B ULTRAMITE 16.31:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté