Motion
204UCFN2A20 N

FALK
204UCFN2A20 N

20:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848337
N° MFR204UCFN2A20 N
Prix3,770.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A20 N

20:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848337
N° MFR204UCFN2A20 N
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
Prix3,770.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    204
  • Débit maximal tr/min
    86 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Ratio réel
    20.25:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.1 kW;1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A20 N ULTRAMITE 20.61:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté