Motion
204UCFN2A8.0 A_C

FALK
204UCFN2A8.0 A_C

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.1250 po taille d’entrée, 25.40 mm, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04848378
N° MFR204UCFN2A8.0 A_C
Prix4,512.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A8.0 A_C

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.1250 po taille d’entrée, 25.40 mm, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04848378
N° MFR204UCFN2A8.0 A_C
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
Prix4,512.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182T, 184T
  • Rapport nominal
    8:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Ratio réel
    8.0:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    08:1
  • Série
    2000

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A8.0 A C ULTRAMITE 8.053:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté