Motion
204UCFN3A56.A_A

FALK
204UCFN3A56.A_A

15:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848402
N° MFR204UCFN3A56.A_A
Prix4,864.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN3A56.A_A

15:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848402
N° MFR204UCFN3A56.A_A
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
Prix4,864.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    040
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    49.71 N-m;440
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    56:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    440 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN3A56 A ULTRAMITE 58.38:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté