Motion
204UCFN3A63.A_A

FALK
204UCFN3A63.A_A

63:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04848406
N° MFR204UCFN3A63.A_A
Prix4,864.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN3A63.A_A

63:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04848406
N° MFR204UCFN3A63.A_A
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
Prix4,864.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    28 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    189.81 N-m;1680
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    63:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal concentrique
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1680 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN3A63 A ULTRAMITE 64.29:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté