Motion
204UCFN4A300A_A

FALK
204UCFN4A300A_A

30:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.5000 po taille d’entrée, 50 mm, 1.9685 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848421
N° MFR204UCFN4A300A_A
Prix7,601.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN4A300A_A

30:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.5000 po taille d’entrée, 50 mm, 1.9685 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848421
N° MFR204UCFN4A300A_A
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
Prix7,601.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215T
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.9685 po, 50 mm
  • Taille de sortie
    50 mm
  • Ratio
    300:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    7.5 hp;5.6 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN4A300 A ULTRAMITE 305.7:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté