Motion
2050FZ2A-7.598 280T

FALK
2050FZ2A-7.598 280T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 7.598:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04848562
N° MFR2050FZ2A-7.598 280T
Prix25,991.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2050FZ2A-7.598 280T

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 7.598:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04848562
N° MFR2050FZ2A-7.598 280T
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
Prix25,991.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.5200 po
  • Longueur du boîtier
    52.9000 po
  • Largeur du boîtier
    16.6000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280T
  • Ratio
    7.598:1
  • Poids
    629.20 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Support de moteur et couplage d’entrée
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10138353
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934245312
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    2050FZ2
  • CUP_NON
    782934245312

Aperçu

Description du fabricant
2050FZ2A-7.598 280T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté