Motion
205UCFN2A50 N

FALK
205UCFN2A50 N

50:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04848772
N° MFR205UCFN2A50 N
Prix4,100.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCFN2A50 N

50:1 Rapport, type d'entrée adaptateur en ligne, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04848772
N° MFR205UCFN2A50 N
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
Prix4,100.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    150 N-m;1320
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Couronne
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1320 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCFN2A50 N ULTRAMITE 48.15:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté