Motion
205UCFN2A8.0 A_C

FALK
205UCFN2A8.0 A_C

8:1 Rapport, Type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04848779
N° MFR205UCFN2A8.0 A_C
Prix4,990.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCFN2A8.0 A_C

8:1 Rapport, Type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI04848779
N° MFR205UCFN2A8.0 A_C
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
Prix4,990.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    205
  • Couple de sortie maximal
    3500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    8:1
  • Poids
    85 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    10.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    ULTRAMAX
  • Puissance nominale thermique
    10.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCFN2A8.0 A C ULTRAMITE 8.053:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté