Motion
205UCFN3A200 N

FALK
205UCFN3A200 N

20:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848802
N° MFR205UCFN3A200 N
Prix5,157.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCFN3A200 N

20:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848802
N° MFR205UCFN3A200 N
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
Prix5,157.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    86 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    113 N-m;1000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    200:1
  • Longueur de l’arbre
    50.80 mm;2.0000 po

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 2000
  • Couple nominal (po-lb)
    1000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCFN3A200 N ULTRAMITE 195.80:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté