Motion
205UCFN3A71.A_A

FALK
205UCFN3A71.A_A

71:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 35 mm, 1.3780 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848811
N° MFR205UCFN3A71.A_A
Prix5,196.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCFN3A71.A_A

71:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 35 mm, 1.3780 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848811
N° MFR205UCFN3A71.A_A
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
Prix5,196.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    741 N-m;6560
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.3780 po, 35 mm
  • Taille de sortie
    35 mm
  • Ratio
    71:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    2.8 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    6560 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCFN3A71 A ULTRAMITE 73.95:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté