Motion
205UCFN4A450A_A

FALK
205UCFN4A450A_A

444.96:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 38.10 mm, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848825
N° MFR205UCFN4A450A_A
Prix7,957.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCFN4A450A_A

444.96:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 38.10 mm, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848825
N° MFR205UCFN4A450A_A
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
Prix7,957.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    205
  • Débit maximal tr/min
    389 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    184.16 N-m;1630
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Ratio
    450:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    10 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    ULTRAMAX
  • Couple nominal (po-lb)
    1630 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCFN4A450 A ULTRAMITE 445.0:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté