Motion
206UCBN2A56 N

FALK
206UCBN2A56 N

15:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 1.5000 po taille d’entrée, 38.10 mm, 1.5000 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849106
N° MFR206UCBN2A56 N
Prix3,925.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCBN2A56 N

15:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 1.5000 po taille d’entrée, 38.10 mm, 1.5000 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849106
N° MFR206UCBN2A56 N
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
Prix3,925.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    120 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    14.56:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    15 hp

Aperçu

Description du fabricant
206UCBN2A56 N ULTRAMITE 59.61:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon