Motion
206UCBN2A6.3 N

FALK
206UCBN2A6.3 N

6.3:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849109
N° MFR206UCBN2A6.3 N
Prix3,925.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCBN2A6.3 N

6.3:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849109
N° MFR206UCBN2A6.3 N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,925.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    6.3:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    6.3:1

Détails

  • Ratio réel
    6.3:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    UltraMax

Aperçu

Description du fabricant
206UCBN2A6.3 N ULTRAMITE 6.994:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté