Motion
206UCFN2A32 A_C

FALK
206UCFN2A32 A_C

32:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04849196
N° MFR206UCFN2A32 A_C
Prix4,705.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN2A32 A_C

32:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04849196
N° MFR206UCFN2A32 A_C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,705.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    G32
  • Débit maximal tr/min
    580 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1000 N-m;880
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    32:1

Détails

  • Ratio réel
    30.45:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    5.6 kW;7.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux (claveté)
  • Capacité de charge suspendue
    44500 N, 10000 lbf
  • Type de réducteur
    Planétaire en ligne
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    880 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN2A32 A C ULTRAMITE 33.80:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon