Motion
206UCFN3A200 A_A

FALK
206UCFN3A200 A_A

20:1 Rapport, type d’entrée à alésage creux, 25 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849251
N° MFR206UCFN3A200 A_A
Prix4,994.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN3A200 A_A

20:1 Rapport, type d’entrée à alésage creux, 25 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849251
N° MFR206UCFN3A200 A_A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,994.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    85 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    100 N-m;885
  • Rapport nominal
    20:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Ratio réel
    20.25:1
  • Type d’entrée
    Alésage creux
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux avec rainure de clavette
  • Type de réducteur
    Planétaire en ligne
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    885 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN3A200 A ULTRAMITE 213.20:1

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good