Motion
207UCBN2A20 N

FALK
207UCBN2A20 N

20.54:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 38.10 mm, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849589
N° MFR207UCBN2A20 N
Prix5,550.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCBN2A20 N

20.54:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 38.10 mm, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849589
N° MFR207UCBN2A20 N
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
Prix5,550.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    86 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Ratio
    20.54:1

Détails

  • Ratio réel
    20.25:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    5.6 kW;7.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    10 hp

Aperçu

Description du fabricant
207UCBN2A20 N ULTRAMITE 20.54:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté