Motion
207UCFN2A20 A_C

FALK
207UCFN2A20 A_C

20:1 Réduction, 20:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849726
N° MFR207UCFN2A20 A_C
Prix4,562.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A20 A_C

20:1 Réduction, 20:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849726
N° MFR207UCFN2A20 A_C
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
Votre prix4,562.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    207
  • Débit maximal tr/min
    85 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    20.25:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207UCFN2A20 A_C
  • Puissance d’entrée maximale
    10 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1750 lbf
  • Type de réducteur
    Planétaire en ligne
  • Réduction
    20:1
  • Série
    Série 2000
  • Couple nominal (po-lb)
    7500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A20 A C ULTRAMITE 20.54:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté