Motion
207UCFN2A28 A_C

FALK
207UCFN2A28 A_C

28:1 Rapport, Type d’entrée face C, 44.45 mm, 1.7500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849736
N° MFR207UCFN2A28 A_C
Prix5,475.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A28 A_C

28:1 Rapport, Type d’entrée face C, 44.45 mm, 1.7500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849736
N° MFR207UCFN2A28 A_C
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
Prix5,475.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    28:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    28:1

Détails

  • Ratio réel
    28.00:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    UltraMax

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A28 A C ULTRAMITE 26.93:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté