Motion
207UCFN2A5.6 N

FALK
207UCFN2A5.6 N

5.6:1 Rapport, type d’entrée d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI04849764
N° MFR207UCFN2A5.6 N
Prix4,814.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A5.6 N

5.6:1 Rapport, type d’entrée d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI04849764
N° MFR207UCFN2A5.6 N
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
Prix4,814.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    207
  • Débit maximal tr/min
    312.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1130
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    5.6:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    5.6:1

Détails

  • Ratio réel
    5.6:1
  • Type d’entrée
    Alésage creux
  • Puissance d’entrée maximale
    5.6 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    UCF
  • Couple nominal (po-lb)
    1130 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A5.6 N ULTRAMITE 5.722:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté