Motion
207UCFN3A180 A_A

FALK
207UCFN3A180 A_A

180:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04849800
N° MFR207UCFN3A180 A_A
Prix6,388.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN3A180 A_A

180:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04849800
N° MFR207UCFN3A180 A_A
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
Prix6,388.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Débit maximal tr/min
    10 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4400
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    180:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207UCFN3A180 A_A
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4400 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN3A180 A ULTRAMITE 174.00:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté