Motion
207UCFN3A63 A_A

FALK
207UCFN3A63 A_A

62.83:1 Rapport, Type d’entrée face C, 1.1250 po taille d’entrée, 50.80 mm, 2.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849812
N° MFR207UCFN3A63 A_A
Prix6,388.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN3A63 A_A

62.83:1 Rapport, Type d’entrée face C, 1.1250 po taille d’entrée, 50.80 mm, 2.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849812
N° MFR207UCFN3A63 A_A
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
Prix6,388.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    10.5000 po
  • Longueur du boîtier
    12.5000 po, 317.50 mm
  • Largeur du boîtier
    215.90 mm;8.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    27.6 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    63:1
  • Poids
    52.16 kg, 115 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    4.6 hp
  • Série
    ULTRAMAX
  • Puissance nominale thermique
    5.0 hp

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN3A63 A ULTRAMITE 62.83:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon