Motion
207UCFN4A225A_A

FALK
207UCFN4A225A_A

225:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 40 mm, 1.5748 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849825
N° MFR207UCFN4A225A_A
Prix9,440.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN4A225A_A

225:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 40 mm, 1.5748 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849825
N° MFR207UCFN4A225A_A
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
Prix9,440.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    7.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1000 N-m;8850
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5748 po, 40 mm
  • Taille de sortie
    40 mm
  • Ratio
    225:1
  • Longueur de l’arbre
    80 mm;3.1496 po

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    8850 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN4A225 A ULTRAMITE 229.0:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté